Referenties
Iscar:E16R SCLCL-09
Rubix:20752620
Fabrikant:3602170

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder e16r sclcl-09 3602170 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 16 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER E16R SCLCL-09 3602170
Schroefvergrendelbare boorstangen voor een minimale boordiameter van 5 mm, met 80° ruitvormige wisselplaten met 7° speling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 208x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 535 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder e16r sclcl-09 3602170 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 16 mm |
| Materiaal | carbide |
| Serie | a/e/s-sclcr/l |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 663,00 excl. BTW
/ stuk
€ 802,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen