Referenties
Iscar:3600917
Rubix:20752908

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder s20r sducr-11 3600917 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 20 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S20R SDUCR-11 3600917
Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.
ISCAR draaibeitelhouder S20R SDUCR-11 met rechts snijrichting. Schroefklem boring bar voor 55° rhombische inserts met 7° vrijhoek en externe koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 434 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 213x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 488 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder s20r sducr-11 3600917 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 20 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | s20r |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ stuk
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen