FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-22-H9 542706

Handhendel VAOH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VAOH-22-H9
Rubix:05129890
Fabrikant:542706
EAN:4052568091224
FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-22-H9 542706
Technische samenvatting
Diameter (inch)4 ''
Bedrijfsdruk63 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MANUELE HEFBOOM VAOH-22-H9 542706


Handhendel VAOH-22-H9 542706

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter (inch)4 ''
Bedrijfsdruk63 bar
Profielhandhendel
Materiaalhooggelegeerd roestvrij staal (materiaal nr. 1,4408)
Verbindingrp
Grootte van draadrp4
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,01 excl. BTW
/ stuk
101,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen