ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-40-M8-D-PL

Handknoppen, aluminium

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:DIN 6336-AL-40-M8-D-PL
Rubix:A0584930
Fabrikant:DIN 6336-AL-40-M8-D-PL
EAN:4045525333819
ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-40-M8-D-PL
Technische samenvatting
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6336-AL-40-M8-D-PL


Handknoppen, aluminium

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingaluminium
Diameter40 mm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,57 excl. BTW
/ stuk
23,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (33)