KIPP STERGREEP DIN 6336 M08X20, D1=40H=25, VORM:L, DUROPLAST
Stergrepen vergelijkbaar met DIN 6336, buitendraad, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0152.44008X20
Rubix:A0673612
EAN:4059245043125



Productdetails : KIPP STERGREEP DIN 6336 M08X20, D1=40H=25, VORM:L, DUROPLAST
Materiaal: thermohardende kunststof PF 31, zwart. Schroefbouten van verzinkt staal met blauwe chromatlaag. Uitvoering: hoogglans gepolijst. Op aanvraag: andere kleuren.
06208-44008X20 Stergreep vergelijkbaar met DIN 6336, buitendraad, vorm L
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 29 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | duroplast |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen