ELESA+GANTER HOGE KARTELBOUT, GEZWART STAAL DIN 464-M3-6
Hoge kartelschroef staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 464-M3-6
Rubix:A0905686
Fabrikant:DIN 464-M3-6
EAN:4045525254220




Productdetails : ELESA+GANTER HOGE KARTELBOUT, GEZWART STAAL DIN 464-M3-6
Geribde schroeven DIN 464 worden vervaardigd uit massieve rondstaven. In tegenstelling tot het officiële normblad worden ze doorgaans uitgevoerd met draad tot aan de kop en zonder uitsparingsgroef aan het einde van de draad. Het officiële normblad voorziet ook in de maten M1 / M1,2 / M1,6 / M2 en M2,5.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 3 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
