ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-40-M8-20
Kruiskopschroef roestvrij staal fijn gietwerk
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ES-40-M8-20
Rubix:A0583426
Fabrikant:GN 6335.5-ES-40-M8-20
EAN:4045525884106



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6335.5-ES-40-M8-20
Star knobs, plastic with Stainless Steel-threaded stud
Roestvrijstalen kruiskopschroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,19 excl. BTW
/ stuk
€ 29,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
