ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426-AL-28-300-SW
Beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 426-AL-28-300-SW
Rubix:A0799754
Fabrikant:GN 426-AL-28-300-SW
EAN:4045525249998





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 426-AL-28-300-SW
Beugelgrepen GN 426 worden vervaardigd uit getrokken aluminiumprofielen. Door het productieproces (buigen) kunnen speciale lengtes al bij relatief kleine aantallen worden geleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,11 excl. BTW
/ stuk
€ 65,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
