Referenties
Dormer:B3013/16
Rubix:20037467
EAN:7320760182352



Productdetails : DORMER HSS HANDRUIMER B301 3/16
HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:48 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 70 mm |
| Bekleding | blank/stoomontlaten |
| Vierkant | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,09 excl. BTW
/ stuk
€ 84,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
