Referenties
Walter Titex:F1131-6.5
Rubix:A0309818
Fabrikant:5071617
EAN:4031132089522

Documenten
Productdetails : TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-6.5
Lange aansnijding
HSS-handruimers F1131-6.5
Sterke punten
•Long chamfer
Toepassingen
Hole Making
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,40 excl. BTW
/ stuk
€ 42,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen