DORMER HSS HANDRUIMER B952 13,00 MM

Handruimers B952

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:B95213.0
Rubix:20036246
EAN:7320760141007
DORMER HSS HANDRUIMER B952 13,00 MM

Technische samenvatting

Diameter13 mm
Totale lengte255 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDRUIMER B952 13,00 MM


HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 B stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter13 mm
Totale lengte255 mm
Snijlengte210 mm
Bekledingblank
Vierkant12 mm
€ 184,80 excl. BTW
/ stuk
€ 223,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen