TEGERA HANDSCHOEN 71000 MT 9

Chemische beschermingshandschoen TEGERA 71000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:71000-9
Rubix:A0613108
Fabrikant:71000-9
EAN:7340118314266
TEGERA HANDSCHOEN 71000 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Lengte320 mm
Chemische resistentiejkl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 71000 MT 9


De TEGERA Chemforce 71000 handschoen, ontwikkeld door Ejendals, is ontworpen om duurzame bescherming te bieden en combineert soepelheid, comfort en chemische bestendigheid dankzij de dubbele coating van PVC en nitril.

Kenmerken:
De TEGERA Chemforce 71000 onderscheidt zich door de dubbele PVC-coating, die een doeltreffende barrière vormt tegen uiteenlopende chemicaliën en vloeistoffen. De nitrilafwerking met granulering verbetert de grip, ook op olieachtige of vochtige oppervlakken. De naadloze nylon gebreide voering zorgt voor een zacht draaggevoel en een stabiele pasvorm. De voorgevormde vingers verhogen het gebruikscomfort en de bewegingsvrijheid. Dit model is bovendien goedgekeurd voor contact met levensmiddelen en bevat geen ftalaten, latex of acceleratoren, waardoor het risico op allergische reacties wordt beperkt.

Specificaties:
• Dikte: 0,2 mm (chemische laag)
• Dompelmateriaal: nitril, PVC (vinyl)
• Voeringstof: nylon, naadloos gebreid
• Gripontwerp: gegranuleerd
• Motoriek: niveau 5
• AQL: 1,5
• Ftalaat- en latexvrij

Normen:
• Voldoet aan de norm EN ISO 21420 voor algemene eisen voor veiligheidshandschoenen
• De norm EN 388+A1 beoordeelt de mechanische weerstand van handschoenen: de code 3121X geeft respectievelijk de slijtvastheid (3), de snijweerstand (1), de scheurweerstand (2) en de perforatieweerstand (1) aan
• Voldoet aan de norm EN ISO 374-1/A1 Type B (JKL), die bescherming biedt tegen de volgende chemische producten: heptaan (J), natriumhydroxide 40% (K) en zwavelzuur 96% (L).
• Voldoet aan de norm EN ISO 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen.
• Gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
• Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen volgens de verordeningen EG 1935/2004 en EG 2023/2006 (GMP)
Chemical protection PVC glove with non-slip nitrile finish and seamless lining.

Sterke punten

• Betrouwbare chemische bescherming dankzij dubbele PVC- en nitrilcoating
• Verbeterde hanteerbaarheid door gegranuleerde grip, ook bij olie en vet
• Duurzaam draagcomfort dankzij naadloze nylon voering
• Geschikt voor voedselverwerking en levensmiddelenhandling

Toepassingen

Deze chemisch bestendige handschoen is ontworpen voor omgevingen waar bescherming tegen chemicaliën, olie, vocht en verontreiniging essentieel is. Hij helpt huidletsels en contact met corrosieve stoffen te voorkomen. Typische toepassingen werkzaamheden in de chemische technologie, chemische werkzaamheden, HVAC-installatie, laboratoriumwerk, machinebediening, metaalwerk, werk in de verfspuiterij, werk in de papierindustrie, werk in de petrochemie en werk in de houtindustrie. Daarnaast wordt deze handschoen gebruikt in sectoren zoals de chemische sector, pulp- en papierindustrie, olie en gas en de auto-industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Lengte320 mm
Chemische resistentiejkl
Hoofdmateriaalnylon
Kleurzwart
Dikte1,5 mm
Land van oorsprongCN
€ 50,46 excl. BTW
/ 6 paar
€ 61,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat