TEGERA HANDSCHOEN 7351 MT 7

Handschoen voor chemische bescherming TEGERA 7351

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:7351-7
Rubix:A0613287
EAN:7340118300221
TEGERA HANDSCHOEN 7351 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Lengte300 mm
Hoofdmateriaalnitril
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7351 MT 7


De TEGERA® 7351 nitrilhandschoen biedt grip, comfort en bescherming in natte of droge omgevingen. De interlock/katoenenvoering maakt deze comfortabel om te dragen. Deze handschoen is bestand tegen chemicaliën en olie, is goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen, is latexvrij en is geschikt voor veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
De TEGERA® 7351 handschoen is volledig nitrilgecoat, waardoor hij volledig waterdicht, oliebestendig en chemicaliënbestendig is. De zandachtige afwerking geeft een uitstekende grip, zelfs op gladde voorwerpen. Hij is ontworpen met een gebreide interlock/katoenvoering en levert verhoogd comfort met behoud van een goede beweeglijkheid. Hij voorkomt effectief het risico op schuurverwondingen, aanraking met vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met damp en aanraking met olie en vet. Het winddichte ontwerp en de afwezigheid van latex maken dit product een ideale keuze voor gebruikers die gevoelig zijn of worden blootgesteld aan extreme omstandigheden.

Specificaties:
- Dikte: 0,3 mm (*chem-layer).
- Dompeling: volledig gedompeld.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Voeringstof: interlock, katoen.
- Lengte: 300 mm.
- Motoriek: 5.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Kleur: blauw.

Normen:
TEGERA® 7351 voldoet aan:
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen voor ergonomie, veiligheid, beweeglijkheid en markering van veiligheidshandschoenen.
- EN ISO 374-1 /A1 Type B: garandeert bescherming tegen verschillende chemicaliën. De handschoen is getest op de stoffen J (n-heptaan), K (natriumhydroxide 40%), O (zwavelzuur 96%), P (waterstofperoxide 30%) en T (formaldehyde 37%);
- EN ISO 374-5: biedt bescherming tegen micro-organismen, waaronder bacteriën en schimmels;
- EN 388 +A1 (3121X): geeft weerstand tegen schuren (3/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4).
- Deze handschoen is ook geschikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Multipurpose glove with good grip for work in wet and dry environments.

Sterke punten

- Uitstekende bescherming tegen agressieve chemicaliën;
- Beschermt de handen tegen vocht, olie en vet;
- Comfortabele voering van interlockkatoen;
- Latexvrij, vermindert het risico op allergieën;
- Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen;
- Optimale grip dankzij zandachtige afwerking;
- Goede slijtvastheid voor langdurig gebruik;
- Geschikt voor koude en veeleisende werkomgevingen.

Toepassingen

De TEGERA® 7351 handschoen is ideaal voor middelzware manipulaties in omgevingen met risico's op chemicaliën, micro-organismen of corrosie. Hij is perfect voor bouw en constructie, constructie, betonwerk, werk in de landbouw, reparatiewerkzaamheden, werk in de visindustrie, vissen, marinewerk, werk in de petrochemie, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie en werkzaamheden met levensmiddelen. Deze handschoen is geschikt voor gebruik in natte, vochtige, koude, olieachtige, vettige, vuile en andere veeleisende, industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat7
Lengte300 mm
Hoofdmateriaalnitril
Kleurblauw
Dikte0,3 mm
Land van oorsprongVN
€ 88,30 excl. BTW
/ 10 paar
€ 106,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat