Referenties
Honeywell:2094432-09
Rubix:22512353
Fabrikant:2094432-09
EAN:3603835705200

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT FINEDEX 944-32 MT 9 2094432
Honeywell handschoen perfect fit finedex 944-32 mt 9 2094432
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Lengte | 300 mm |
| Chemische resistentie | aklnmo |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Kleur | oranje |
| Dikte | 1,3 mm |
| Gebruiksomgeving | vochtig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,50 excl. BTW
/ 10 paar
€ 92,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
