Referenties
Ansell:37-676 10
Rubix:22440860
Fabrikant:37676100
EAN:0076490497835

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-676 MT 10
De AlphaTec® Solvex® 37-676 handschoen biedt een uitstekende chemische bescherming en een hoog comfortniveau. Deze nitrilhandschoen garandeert een verhoogde duurzaamheid en een betrouwbare grip dankzij de omgekeerde ruitafwerking.
Kenmerken:
De AlphaTec® Solvex® 37-676 handschoen onderscheidt zich door de voering van katoenvlok, die effectief vocht absorbeert en de gebruiker superieur comfort biedt. De omgekeerde ruitafwerking zorgt voor een veilige grip, wat ideaal is voor precieze manipulaties in zowel natte als droge omstandigheden. De hoogwardige nitril samenstelling biedt versterkte chemische bestendigheid en slijtvastheid, waardoor deze handschoen duurzamer is. De dikke samenstelling van 0,43 mm combineert robuustheid met beweeglijkheid, wat zorgt voor uitstekende behendigheid.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja, volgens EN 1149.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 330 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: groen.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan meerdere Europese Normen:
- EN ISO 21420.
- EN 388 met classificatie 4101X, wat staat voor slijtvastheid (4/4), snijweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4).
- EN ISO 374-1 (JKLOPT), voor chemische bestendigheid tegen de volgende chemicaliën: n-heptaan (J), natronloog 40% (K), zwavelzuur 96% (L), ammoniak 25% (O), waterstofperoxide 30% (P) en formaldehyde 37% (T).
- EN ISO 374-5, biedt bescherming tegen virussen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
De AlphaTec® Solvex® 37-676 handschoen onderscheidt zich door de voering van katoenvlok, die effectief vocht absorbeert en de gebruiker superieur comfort biedt. De omgekeerde ruitafwerking zorgt voor een veilige grip, wat ideaal is voor precieze manipulaties in zowel natte als droge omstandigheden. De hoogwardige nitril samenstelling biedt versterkte chemische bestendigheid en slijtvastheid, waardoor deze handschoen duurzamer is. De dikke samenstelling van 0,43 mm combineert robuustheid met beweeglijkheid, wat zorgt voor uitstekende behendigheid.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: nitril.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Latexvrij: ja.
- Siliconenvrij: ja.
- Antistatisch: ja, volgens EN 1149.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 330 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: groen.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan meerdere Europese Normen:
- EN ISO 21420.
- EN 388 met classificatie 4101X, wat staat voor slijtvastheid (4/4), snijweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4).
- EN ISO 374-1 (JKLOPT), voor chemische bestendigheid tegen de volgende chemicaliën: n-heptaan (J), natronloog 40% (K), zwavelzuur 96% (L), ammoniak 25% (O), waterstofperoxide 30% (P) en formaldehyde 37% (T).
- EN ISO 374-5, biedt bescherming tegen virussen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Sterke punten
- Bescherming tegen veel verschillende chemicaliën dankzij de hoogwaardige nitril samenstelling;
- Uitstekend comfort door de vochtabsorberende voering van katoenvlok;
- Verbeterde grip dankzij de omgekeerde ruitafwerking;
- Slijtvast en langere levensduur vergeleken met rubberen of neopreenhandschoenen.
- Uitstekend comfort door de vochtabsorberende voering van katoenvlok;
- Verbeterde grip dankzij de omgekeerde ruitafwerking;
- Slijtvast en langere levensduur vergeleken met rubberen of neopreenhandschoenen.
Toepassingen
Deze AlphaTec® Solvex® 37-676 handschoen is geschikt voor een breed scala aan toepassingen:
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen.
- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt.
- Smederijwerkzaamheden.
- Algemeen loodgieterswerk.
- Binnenkomende goederen verwerken.
- Grondstoffen vullen, mengen en laden.
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen.
- Procesapparatuur laden en lossen.
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen.
- Toezicht op werking.
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen.
Deze handschoen wordt gebruikt in diverse sectoren, waaronder: de auto-industrie, voedselverwerking, metaalproductie, olie en gas, de chemische sector, landbouw, service na verkoop in de autosector, nutsbedrijven en opslag.
- Onderdelen naar de productielijn overbrengen.
- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt.
- Smederijwerkzaamheden.
- Algemeen loodgieterswerk.
- Binnenkomende goederen verwerken.
- Grondstoffen vullen, mengen en laden.
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen.
- Procesapparatuur laden en lossen.
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen.
- Toezicht op werking.
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen.
Deze handschoen wordt gebruikt in diverse sectoren, waaronder: de auto-industrie, voedselverwerking, metaalproductie, olie en gas, de chemische sector, landbouw, service na verkoop in de autosector, nutsbedrijven en opslag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | jklopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,43 mm |
| Materiaal | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 385,92 excl. BTW
/ 144 paar
€ 466,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen