TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCHE 8807R CRF INFINITY MT 8
TEGERA® INFINITY 8807R
Zie technische informatieReferenties
Tegera:8807R-8
Rubix:A0811675
EAN:7340118370040






Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCHE 8807R CRF INFINITY MT 8
Beweeglijke, dunne handschoen met snijbeschermingsniveau D, geschikt voor fijn assemblagewerk. 15 gg-breitechniek met CRF® snijbestendige technologie. Gecoate handpalm met zeer zacht nitrielschuim voor een uitstekende grip op droge oppervlakken. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. Ademende materialen, voor comfort de hele dag door. Bescherming tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Ruime keuze in maten, dus voor iedereen een handschoen die perfect past. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Thin
Toepassingen
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | glasvezel |
| Coating van de handschoenen | nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,20 excl. BTW
/ 6 paar
€ 132,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen