KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR DYNEEMA CUT 620 MT 9
Snijbestendige handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
KCL:620-9
Rubix:22421564
Fabrikant:062009841E
EAN:4008198762096

Documenten
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN CAMAPUR DYNEEMA CUT 620 MT 9
Camapur® Cut 620 is een polyurethaan-gecoate handschoen. De vezelvoering biedt uitermate goede mechanische weerstand ondanks de dunne coating, terwijl ze tegelijk uitstekende gevoeligheid biedt. De Camapur® Cut 620 overtuigt door zijn elegante pasvorm. De polyurethaancoating zorgt voor een zeer goede grip – zelfs bij het hanteren van natte, gladde onderdelen. De Camapur® Cut 620 biedt alle comfort en afwerking van de Camapur® Comfort, met daarbij betere mechanische weerstand en een hogere duurzaamheid. De handschoen is wasbaar voor een langere levensduur
Sterke punten
Wasbaar, per maat gemarkeerd met verschillende kleuren op het polsbandje
Extreem comfortabel, fijn gevoel, betrouwbare grip bij het hanteren van licht vette onderdelen, stevige geëlasticeerde polsbescherming, vochtafstotend
Extreem comfortabel, fijn gevoel, betrouwbare grip bij het hanteren van licht vette onderdelen, stevige geëlasticeerde polsbescherming, vochtafstotend
Toepassingen
Automotive- en onderdelenfabrikanten;Bouw en constructie;Logistiek;Papierindustrie;montagewerkzaamheden met gemiddeld snijrisico;metaalplaatbewerking;bewerking van kunststofprofielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | hppe (voering) |
| Aangepaste tariefcode | 61161080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,97 excl. BTW
/ paar
€ 16,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
