TEGERA WINTERHANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 7799 MT 8
Handschoenen voor snijbescherming
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:7799-8
Rubix:A0204822
EAN:7340118375052






Documenten
Productdetails : TEGERA WINTERHANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 7799 MT 8
De TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 snijbestendige handschoen is de ideale keuze voor professionals die werken in koude en risicovolle omgevingen. Met een snijbeschermingsniveau E en een wintervoering biedt deze handschoen optimale veiligheid en comfort. Dankzij de touchscreen-compatibiliteit en de high visibility-kleur combineert hij functionaliteit met gebruiksgemak.
Kenmerken:
De TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 is ontworpen om een zeer hoog niveau van snijbescherming te bieden, terwijl hij ook een uitstekende pasvorm en comfort garandeert. De handschoen heeft een palm van hoogwaardig volnerf geitenleer en een warme voering van een gemengde vezel, waaronder polyester, polyethyleen (HPPE) en garen met roestvrijstalen vezels voor extra duurzaamheid. Dankzij het waterdichte ontwerp blijven de handen droog, en met de touchscreen-functionaliteit kunnen apparaten worden bediend zonder de handschoenen uit te trekken. Versterkte vingers en duimen bieden extra snijbescherming en verlengen de levensduur van de handschoen.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer van topkwaliteit
- Materiaal bovenhand: Spandex
- Voering: winter gevoerd
- Voeringstof: HPPE, polyester, roestvast-staalvezelgaren
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Lengte: 235-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: oranje, zwart
- Verpakking: 6 paar per bundel
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de EN 388-norm met een classificatie van 2X42E. Dit staat voor weerstand tegen schuren (2/4), scheuren (4/4) en perforatie (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau E. Bovendien voldoet hij aan de EN 511-norm met testresultaten die de waterdichtheid en bescherming tegen kou (121) aantonen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 is ontworpen om een zeer hoog niveau van snijbescherming te bieden, terwijl hij ook een uitstekende pasvorm en comfort garandeert. De handschoen heeft een palm van hoogwaardig volnerf geitenleer en een warme voering van een gemengde vezel, waaronder polyester, polyethyleen (HPPE) en garen met roestvrijstalen vezels voor extra duurzaamheid. Dankzij het waterdichte ontwerp blijven de handen droog, en met de touchscreen-functionaliteit kunnen apparaten worden bediend zonder de handschoenen uit te trekken. Versterkte vingers en duimen bieden extra snijbescherming en verlengen de levensduur van de handschoen.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer van topkwaliteit
- Materiaal bovenhand: Spandex
- Voering: winter gevoerd
- Voeringstof: HPPE, polyester, roestvast-staalvezelgaren
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Lengte: 235-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: oranje, zwart
- Verpakking: 6 paar per bundel
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de EN 388-norm met een classificatie van 2X42E. Dit staat voor weerstand tegen schuren (2/4), scheuren (4/4) en perforatie (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau E. Bovendien voldoet hij aan de EN 511-norm met testresultaten die de waterdichtheid en bescherming tegen kou (121) aantonen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar om producten van hoge kwaliteit te leveren die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Winter lined with high visibility colour and touchscreen function.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen snijrisico’s dankzij de classificatie op niveau E;
- Optimale isolatie tegen kou met de wintervoering;
- Mogelijkheid om touchscreen-apparaten te gebruiken zonder de handschoenen uit te trekken;
- Verhoogde duurzaamheid dankzij versterkte vingers en duimen;
- Langdurig comfort dankzij de ergonomische pasvorm;
- Betere zichtbaarheid op de werkplek door de high visibility oranje kleur.
- Optimale isolatie tegen kou met de wintervoering;
- Mogelijkheid om touchscreen-apparaten te gebruiken zonder de handschoenen uit te trekken;
- Verhoogde duurzaamheid dankzij versterkte vingers en duimen;
- Langdurig comfort dankzij de ergonomische pasvorm;
- Betere zichtbaarheid op de werkplek door de high visibility oranje kleur.
Toepassingen
De TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7799 is een veelzijdige handschoen, ontworpen voor omgevingen met snijrisico’s en koude omstandigheden. Hij is ideaal voor middelzwaar werk in natte en koude omgevingen, en biedt ongeëvenaarde bescherming en comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 260 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,83 excl. BTW
/ paar
€ 61,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen