TEGERA HANDSCHOEN 8810R MT 9

Koude-isolerende handschoenen 8810R TEGERA®

Zie technische informatie
Referenties
Tegera:8810R-9
Rubix:A0612735
EAN:7340118370439
TEGERA HANDSCHOEN 8810R MT 9
Technische samenvatting
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8810R MT 9


Wintergevoerde handschoen met superzachte nitril schuim palmcoating voor het koude seizoen of in koele werkruimtes. Ontworpen voor veelzijdig werk in droge tot lichtvochtige omgevingen. Hij is warm en comfortabel maar toch zacht en flexibel, met de hoge behendigheid en vingertopgevoeligheid die uniek is voor een Infinity glove. Ademende materialen voor comfort gedurende de hele dag. Huidvriendelijk, met Derma-test en Oeko-Tex certificaat. Retailverpakt met een beschrijvende hangtag om klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.
Winterhandschoen met uitstekende pasvorm voor veelzijdig werk in koude en droge/half-droge omgevingen.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen

Toepassingen

Machinebediening, Bouw en constructie, Timmerwerk, Installatiewerk, Constructie, Transportwerk, Besturing van machines, Magazijnwerk, Luchthavenwerk, Reparatiewerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,98 excl. BTW
/ paar
10,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Select varianten (5)