Referenties
Facom:NS.260A
Rubix:10103389
EAN:3148510436005



Productdetails : FACOM SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2" NS.260A
De FACOM NS.260A slagschroevendraaier is ontworpen voor professionals die kracht, robuustheid en betrouwbaarheid eisen bij schroef- en losdraaiwerkzaamheden. De verchroomde afwerking verhoogt de weerstand tegen slijtage en corrosie en garandeert een langere levensduur.
Kenmerken:
Deze slagschroevendraaier is speciaal ontwikkeld om een hoog en veilig koppel over te brengen. Het 1/2" (12,7 mm) aandrijfvierkant is geschikt voor doppen, verlengstukken en adapters met dezelfde aansluiting. De stevige constructie absorbeert moeiteloos de krachten van herhaalde slagen zonder dat dit ten koste gaat van de precisie. De verchroomde oppervlakte vereenvoudigt het onderhoud en biedt een uitstekende bescherming tegen roest. Dankzij de compacte en ergonomische vorm is het gereedschap gemakkelijk hanteerbaar, zelfs in krappe ruimtes.
Specificaties:
• Aandrijfvierkant: 1/2" (12,7 mm)
• Maximaal koppel: 400 N·m
• Diameter: 32 mm
• Lengte: 165 mm
• Afwerking: verchroomd
• Nettogewicht: 80 g
• Compatibiliteit: doppen, verlengstukken en 1/2" adapters
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Deze slagschroevendraaier is speciaal ontwikkeld om een hoog en veilig koppel over te brengen. Het 1/2" (12,7 mm) aandrijfvierkant is geschikt voor doppen, verlengstukken en adapters met dezelfde aansluiting. De stevige constructie absorbeert moeiteloos de krachten van herhaalde slagen zonder dat dit ten koste gaat van de precisie. De verchroomde oppervlakte vereenvoudigt het onderhoud en biedt een uitstekende bescherming tegen roest. Dankzij de compacte en ergonomische vorm is het gereedschap gemakkelijk hanteerbaar, zelfs in krappe ruimtes.
Specificaties:
• Aandrijfvierkant: 1/2" (12,7 mm)
• Maximaal koppel: 400 N·m
• Diameter: 32 mm
• Lengte: 165 mm
• Afwerking: verchroomd
• Nettogewicht: 80 g
• Compatibiliteit: doppen, verlengstukken en 1/2" adapters
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Hoge en veilige krachtoverdracht
• Uitzonderlijke weerstand tegen schokken en slagen
• Verhoogde corrosiebescherming dankzij verchroomde afwerking
• Volledige compatibiliteit met doppen, verlengstukken en adapters
• Uitzonderlijke weerstand tegen schokken en slagen
• Verhoogde corrosiebescherming dankzij verchroomde afwerking
• Volledige compatibiliteit met doppen, verlengstukken en adapters
Toepassingen
Deze slagschroevendraaier is ideaal voor zware schroef- en losdraaiwerkzaamheden in de auto-industrie, industriële onderhoudswerken, bouw en montage van constructies. Hij is bijzonder geschikt voor omgevingen waarin kracht, betrouwbaarheid en slagvastheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 799 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 777 g |
| Grootte afdruk | 12,7 |
| Blad lengte | 0 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,18 excl. BTW
/ stuk
€ 90,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen