BAHCO T-GREEP T10X100MM 901T-010-100

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:901T-010-100
Rubix:A0773122
EAN:7314153018229
BAHCO T-GREEP T10X100MM 901T-010-100
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt10
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO T-GREEP T10X100MM 901T-010-100


T-greep schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand. Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken. De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte. Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt10
Blad lengte100 mm
Lengte153 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,27 excl. BTW
/ stuk
11,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen