Referenties
Gedore:407
Rubix:10016585
Fabrikant:1879375
EAN:4010886861394

Productdetails : GEDORE METAALZAAGBEUGEL - 407
• extreem lichte beugelzaag van aluminium-persgietijzer
• goed in de hand liggende, zacht rubberen grepen
• aanspannen van het zaagblad door het draaien van het blauwe spanelement in de handgreep
• spanplaat 40° verstelbaar
• zaagblad 407 A
Metaalzaagbeugel extreem lichte beugelzaag van aluminium-persgietijzer goed in de hand liggende, zacht rubberen grepen aanspannen van het zaagblad door het draaien van het blauwe spanelement in de handgreep spanplaat 40° verstelbaar zaagblad 407 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 650 g |
| Lengte | 405 mm |
| Materiaal | bimetaal |
| Type | beugelzaag |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,75 excl. BTW
/ stuk
€ 40,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden