BAHCO HANDZAAG PROFCUT VIJLBAAR 19 PC-19-FILE-U7
Handzaag ProfCut PC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:PC-19-FILE-U7
Rubix:10060651
EAN:7311518263478

Documenten
Productdetails : BAHCO HANDZAAG PROFCUT VIJLBAAR 19 PC-19-FILE-U7
Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal. De universele vertanding is naslijpbaar met een Bahco zaagvijl type 4-186. Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd. Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken. Met herbruikbare tandenbeschermer.
Sterke punten
Comfortable two-component handle|Universal toothing, non-hardpoint teeth, sharpenable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Lengte | 475 mm |
| Materiaal | rubber (handvat) |
| Type | handzaag |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,05 excl. BTW
/ stuk
€ 26,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
