Referenties
Parker:ROV38SCF
Rubix:A0073064

Documenten
Productdetails : ERMETO PLUG METRISCH ROV38SCF
EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring fittingen (conform DIN 3861, DIN 2353) produceren de hoge druk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de hele eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-PSR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 38 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 38 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Producttype: Afsluitplug, voor buiseinden
Producttype: Afsluitplug voor buiseinden
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 38 mm buis-buitendiameter
Aansluitmaat: 38 mm (buitendiameter)
Aansluitingstype: Mannelijk, 24° conus
Aansluitingstype: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Producttype: Afsluitplug, voor buiseinden
Producttype: Afsluitplug voor buiseinden
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | blindstop |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter buis | 38 mm |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,73 excl. BTW
/ stuk
€ 121,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen