LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 1/4 X 1/2 - 3175 62 13
Legris 3D75 - MANNELIJK TAPEIND BSPT DIAMETER DRAAD INCH
Zie technische informatieReferenties
Parker:3175 62 13
Rubix:06012888
EAN:0820099248530

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 1/4 X 1/2 - 3175 62 13
Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel.
- compact,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- compact,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 1/2 inch buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 1/2" (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 22
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,044
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 1/2 inch buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 1/2" (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/4
Aansluiting 2 type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 22
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,044
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Gewicht verpakking | 463 g |
| Type | 3175 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 215,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen
