PARKER T-LOK MALE STUD ELBOW 5-4C4OMXS

Hannifin BSPP 1/4 ELLEBOOG - 8MM BUIS

Zie technische informatie

Referenties

Parker:5-4C4OMXS
Rubix:A0806797
Fabrikant:5-4C4OMXS
PARKER T-LOK MALE STUD ELBOW 5-4C4OMXS

Technische samenvatting

Materiaalcr-vrij verzinkt staal
Typejic mannelijke elleboog.
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER T-LOK MALE STUD ELBOW 5-4C4OMXS


Cilindrische 90° mannelijke BSP elleboog met O-ring en borgring / 37° Triple-Lok® JIC kegel.
Materiaal behuizing: staal
Aansluiting 1 maat: mannelijke 37° flare
Aansluiting 1 buitendiameter: 5/16, 8
Aansluiting 2 maat: mannelijke BSPP O-ring borgring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat: 1/4-19, n.v.t.
Aansluitingstype: 37° flare, buis naar BSPP-ORR met metrische zeskant
Dimensionaal gewicht: 0,0539568345323741
Afdeling: Afdeling buisfittingen
Maximale dynamische druk: 3600
Materiaal O-ring: 90 durometer nitril
Vorm: 90° elleboog
Specificaties voldoen aan: SAE J514

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalcr-vrij verzinkt staal
Typejic mannelijke elleboog.
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Buitendiameter buis8 mm
Aangepaste tariefcode73079910
9,65 excl. BTW
/ stuk
11,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen