LEGRIS KOPPELING 90 3/8"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 17 17
Legris Elleboog mannelijk - Vrouwelijk BSP parallel 144
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0144 17 17
Rubix:06011295
Fabrikant:0144 17 17
EAN:0820099120331


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | 144 |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 3/8 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS KOPPELING 90 3/8"BSPT MALE/FEMALE MESS. 0144 17 17
90 graden elleboogverbinding mannelijk naar vrouwelijk.
Beschikbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Beschikbaar in 1/8" tot 3/4" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 3/8 / G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,086
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: R 3/8 / G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPT / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Schroefdraadadapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,086
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 87 g |
| Gewicht verpakking | 898 g |
| Materiaal | messing |
| Type | 144 |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 3/8 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,30 excl. BTW
/ stuk
€ 11,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden