PARKER LUCHTBALG D70 2.3/4X3 THREE CONVOLUTION 9109010

Hannifin Flexibele pneumatische cilinders Series 9109

Zie technische informatie

Referenties

Parker:9109010
Rubix:A0135375
PARKER LUCHTBALG D70 2.3/4X3 THREE CONVOLUTION 9109010

Technische samenvatting

Type2.3/4 x 3
Diameter zuiger70 mm
Slag van de Cilinder65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER LUCHTBALG D70 2.3/4X3 THREE CONVOLUTION 9109010


De flexibele cilinders zijn gemaakt van versterkt synthetisch rubber in 1-, 2- of 3-lobbige versies, afhankelijk van slag en model. Ze hebben geen heen en weer bewegende metalen onderdelen zoals conventionele pneumatische cilinders, waardoor er geen wrijvingsbelasting is. Alle modellen zijn verkrijgbaar in tien verschillende diameters en worden volledig gemonteerd geleverd. Cilinders met een diameter van 70 tot 660 mm hebben aluminium platen en bussen. Een roestvrijstalen versie is optioneel verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type2.3/4 x 3
Diameter zuiger70 mm
Slag van de Cilinder65 mm
Aangepaste tariefcode84123100
226,08 excl. BTW
/ stuk
273,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen