Referenties
Parker:KH1/471X
Rubix:A0135497
Fabrikant:KH1/471X

Documenten
Productdetails : PARKER KOGEKRAAN KH1/471X
2/2-weg kogelkleppen onderbreken of vergemakkelijken de doorstroming van het medium. Deze wereldwijd verkrijgbare kogelkranen kunnen optioneel worden uitgerust met een vergrendeling om ongeoorloofd openen en afsluiten te voorkomen; ze ondersteunen de veiligheid van het hele systeem. Kogelkranen met een vastzetstand of een bevestigingsboring maken ook deel uit van het programma.
Bedieningstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: 2-weg BSPP-kogelkraan
Aansluitmaat: 1/4
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitingstype: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Functie: 2-weg
Type handgreep: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -30, -22
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 6
Opening: DN 6
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: n.v.t.
Vorm: Recht 2-weg
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Configuratie: 2-weg BSPP-kogelkraan
Aansluitmaat: 1/4
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitingstype: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Functie: 2-weg
Type handgreep: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -30, -22
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 6
Opening: DN 6
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: n.v.t.
Vorm: Recht 2-weg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelkraan |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,28 excl. BTW
/ stuk
€ 168,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
