PARKER 5/2 VENTIEL P2LAX511ESNDDN

Hannifin Parker pilotgestuurde klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:P2LAX511ESNDDN
Rubix:A0134985
Fabrikant:P2LAX511ESNDDN
PARKER 5/2 VENTIEL P2LAX511ESNDDN

Technische samenvatting

Typemagneetventiel/veer
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER 5/2 VENTIEL P2LAX511ESNDDN


De Viking Xtreme afsluiterserie is robuust, veelzijdig en combineert hoge prestaties met compacte installatieafmetingen. Grote doorstroomcapaciteit, korte omschakeltijden en lage omschakeldruk zijn belangrijke kenmerken van deze kleppenreeks.

Sterke punten

•Wide operating temperature range
Compact design with good corrosion resistance
Wide range of 3/2, 5/2 and 5/3 versions
High and low temperature versions available for transport applications
Lever operated version
Twist operated version

Toepassingen

Pneumatic systems;general industrial applications including mobile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetventiel/veer
Aantal poorten5
Volumestroom19 l/min
€ 83,29 excl. BTW
/ stuk
€ 100,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden