PARKER PERSKOPPELING NPT BUITENDRAAD 10148-12-12
Hannifin Pijp stijf - recht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:10148-12-12
Rubix:28610094
Fabrikant:10148-12-12


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | mannelijke aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 in -14 '' |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING NPT BUITENDRAAD 10148-12-12
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. Fittingen uit de 48-serie zijn chroom-6-vrij geplateerd en worden gebruikt met draadomvlochten hydraulische slangen van Parker, zoals Global Core met standaard, harde of superharde mantel, Elite No-Skive met standaard, harde of superharde mantel, No-Skive Compact-waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail-slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4 en nog veel meer.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slang-binnendiameter, 3/4 inch slang-binnendiameter, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPTF, Stijf
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPTF-buis - Stijf
Aansluitingslengte: 34 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 60 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -12
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 520, 52,0
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: AGN
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: SAE J476A / J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 19,1 mm slang-binnendiameter, 3/4 inch slang-binnendiameter, -12 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 3/4"-14 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, NPTF, Stijf
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPTF-buis - Stijf
Aansluitingslengte: 34 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 60 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang: -12
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 520, 52,0
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: AGN
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: SAE J476A / J516
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | mannelijke aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/4 in -14 '' |
| Type vloeistof | hydraulische vloeistoffen;minerale hydraulische olie;koelvloeistoffen (water-glycol);lucht;water |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,55 excl. BTW
/ stuk
€ 39,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen