ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WEE10L9/16UNFCF

Parker Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:WEE10L9/16UNFCF
Rubix:A0063275
ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WEE10L9/16UNFCF

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeermeto knie inschroefkoppeling wee10l9/16unfcf
Diameter schroefdraad (inch)9/16-18 unf-2a ''
Zie alle specificaties

Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WEE10L9/16UNFCF


The main function of Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings, types from WEE-R, TEE-R, LEE-R up to VEE-UNF is available in a steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. This attribute extends the life cycle of the fittings.
• Stainless steel: Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings, stainless steel version, have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences, also a higher temperature resistance, than steel. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN locknut adjustable high pressure tube fittings have pressure ratings of up to 315 bar, so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 9/16"-18
Aansluiting 2 Afmeting: 9/16"-18 UNF-2A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, UNF/UN, UNF-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, olie en aardolie, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Verstelbare positie
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: ISO 8434, ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeermeto knie inschroefkoppeling wee10l9/16unfcf
Diameter schroefdraad (inch)9/16-18 unf-2a ''
Nominale druk315 bar
Druk315 bar
Buitendiameter buis10 mm
Maximale bedrijfsdruk420 bar
Aangepaste tariefcode73079910
455,20 excl. BTW
/ 10 stuks
550,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen