LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/4"BSPT RVS 1809 06 13

Legris Elleboog tapeind BSP Kegel 1809

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1809 06 13
Rubix:06019001
Fabrikant:1809 06 13
EAN:0820099190884
LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/4"BSPT RVS 1809 06 13
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Type1809
Diameter schroefdraad (inch)r1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/4"BSPT RVS 1809 06 13


90 graden elleboogverbinding van slang naar buitendraad. Roestvrij staal AISI 316L met uitstekende weerstand tegen agressieve vloeistoffen en corrosieve omgevingen. Verkrijgbaar in 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Vloeistoftransmissie, Pneumatiek, Automobielindustrie, Petrochemie, Chemie, Offshore olie en gas, Voedselverwerking
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buisbuitendiameter (mm): 6
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90° schroefdraad
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,029

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht29 g
Gewicht verpakking66 g
Materiaalroestvrij staal
Type1809
Diameter schroefdraad (inch)r1/4 ''
Nominale druk80 bar
Druk80 bar
Serie1809
Buitendiameter buis13 mm
Maximale bedrijfsdruk80 bar
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,56 excl. BTW
/ 2 stuks
125,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden