Referenties
Parker:1D973-12-12
Rubix:28610774


Technische samenvatting
| Materiaal | verzinkt staal zonder chroom (vi) |
|---|---|
| Type | parker slangkoppeling 1d973-12-12 |
| Buitendiameter buis | 19,1 mm |
Productdetails : PARKER SLANGKOPPELING 1D973-12-12
Parker slangkoppeling 1d973-12-12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt staal zonder chroom (vi) |
| Type | parker slangkoppeling 1d973-12-12 |
| Buitendiameter buis | 19,1 mm |
| Aansluiting 1 | 3/4 '' |
| Aansluiting 2 | bspp 3/4x14 |
| Druk | 420 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,85 excl. BTW
/ stuk
€ 61,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen