EO STALEN RECHTE KOPPELING G/G-12PS

Hannifin Ermeto DIN buis naar buis hogedruk hydraulische buisfitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:G12SCF
Rubix:28092020
Fabrikant:G12SCF
EO STALEN RECHTE KOPPELING G/G-12PS
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typedin buis
Buitendiameter buis12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : EO STALEN RECHTE KOPPELING G/G-12PS


EO-PSR fittingen produceren hoge druk, lekvrije buisverbindingen en componenten in hydraulische systemen. Het belangrijkste kenmerk van EO-PSR (conform DIN 3861, DIN 2353) is de gecontroleerde progressieve beet in de buis dankzij een unieke geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 630
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Koppeling
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Koppeling, recht
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typedin buis
Buitendiameter buis12 mm
Aansluiting 1eo 24° konus (außendurchmesser 12 mm) ''
Aansluiting 212 mm (außendurchmesser)
Druk630 bar
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,36 excl. BTW
/ stuk
8,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden