Referenties
Parker:10691N-4-4
Rubix:A0613829
Fabrikant:10691N-4-4

Productdetails : PARKER FEMALE SWIVEL JIC-STR DN06 10691N-4-4
Parker's 91/91N Series fittings are used with smooth bore, medium pressure PTFE hoses from the Parflex division. Our wide selection of crimp fittings for PTFE hoses include, but are not limited to, NPT, JIC and Seal-Lok™ designs with many fittings available in Stainless Steel for corrosive applications. The fittings have a lead-in feature at the base to simplify proper hose insertion and can be crimped with any of the Parkrimp machines. The dies for these crimpers include Parker's exclusive Parkalign® system, featuring a positive-stop design that positions the fitting in the die for a perfect crimp every time.
Markets:
• Industrial
• Air & Gas compressors
• Packaging machinery
• Printing and marking equipment
Features:
• Lead-in design
• Parkalign® dies
Applications:
• Chemical transfer lines
• General hydraulics
• Compressed air/gases
• Adhesive dispensing
• Coolant lines
Markets:
• Industrial
• Air & Gas compressors
• Packaging machinery
• Printing and marking equipment
Features:
• Lead-in design
• Parkalign® dies
Applications:
• Chemical transfer lines
• General hydraulics
• Compressed air/gases
• Adhesive dispensing
• Coolant lines
Toepassing: halfgeleiders, chemische transport, vloeistofregeling, instrumentatie, medisch, ultrahoge zuiverheid, hydraulica, algemene industrie, gereedschap en apparatuur, pneumatiek
Materiaal behuizing: Staal (moer en mantel), messing (nippel)
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Maat: -4 (maat), 3/16 inch slang-binnendiameter, 4,8
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 7/16"-20 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 7/16"-20
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, Draaibaar, JIC 37°
Aansluitingslengte: 7/8 inch Afsnijmarge (zie tekeninglegenda B), 22
Dimensionaal gewicht: 0,0127
Divisie: Parflex-indeling
Fittinglengte: 1,47 inch (zie tekeninglegenda A), 37
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, olie, farmaceutische vloeistoffen, chemicaliën, gassen, lucht (pneumatische media), stoom, water
Zeskantmaat: 3/8 inch (zie tekeninglegenda J)
Zeskantmaat 1: 9/16 inch (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang (inch): 3/16"
Industrie: Transport, Voeding & Dranken, Algemene industrie, Halfgeleiders, Gezondheidszorg & Biowetenschappen
Lengte (inch): 1,43"
Maximale werkdruk: 3000 psi (afhankelijk van slang), 20,7, 207
Productserie: 91N
Productstijl: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar - Recht
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: n.v.t.
Materiaal behuizing: Staal (moer en mantel), messing (nippel)
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Maat: -4 (maat), 3/16 inch slang-binnendiameter, 4,8
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: 7/16"-20 inch schroefdraad
Aansluiting 2 maat: 7/16"-20
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, Draaibaar, JIC 37°
Aansluitingslengte: 7/8 inch Afsnijmarge (zie tekeninglegenda B), 22
Dimensionaal gewicht: 0,0127
Divisie: Parflex-indeling
Fittinglengte: 1,47 inch (zie tekeninglegenda A), 37
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, olie, farmaceutische vloeistoffen, chemicaliën, gassen, lucht (pneumatische media), stoom, water
Zeskantmaat: 3/8 inch (zie tekeninglegenda J)
Zeskantmaat 1: 9/16 inch (zie tekeninglegenda H)
Binnendiameter slang (inch): 3/16"
Industrie: Transport, Voeding & Dranken, Algemene industrie, Halfgeleiders, Gezondheidszorg & Biowetenschappen
Lengte (inch): 1,43"
Maximale werkdruk: 3000 psi (afhankelijk van slang), 20,7, 207
Productserie: 91N
Productstijl: Vrouwelijk JIC 37° - Draaibaar - Recht
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: n.v.t.
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | parker female swivel jic-str dn06 10691n-4-4 |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 266,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
