LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX3/8"BSPT RVS 1805 10 17

Legris Koppeling Male Stud BSP Taper 1805

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:1805 10 17
Rubix:06010773
Fabrikant:1805 10 17
EAN:0820099190198
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX3/8"BSPT RVS 1805 10 17

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Typedraad van mannelijke tap
Buitendiameter buis10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 10MMX3/8"BSPT RVS 1805 10 17


In-line aansluiting van slangen met buitendraad.
Verkrijgbaar in 4 tot 16 mm o.d.
Toepassing: chemicaliën, offshore olie en gas, vloeistoftransport, pneumatiek, automobielindustrie, petrochemie, voedselverwerking
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): R3/8
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 10
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale werkdruk: 80
Maximale bedrijfstemperatuur: 250
Media: Veel vloeistoffen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: ROESTVRIJ STAAL 316L
Aantal per doos: 2
Vorm: Mannelijke boutfittingdraad
Materiaal huls: ROESTVRIJ STAAL 316L
Voldoet aan specificaties: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/EG (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: compatibele materialen, ISO 15156-1/-2/-3: compatibele materialen
Gewicht: 0,049

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht50 g
Gewicht verpakking107 g
Materiaalroestvrij staal
Typedraad van mannelijke tap
Buitendiameter buis10 mm
Aansluiting 1r 3/8 ''
Aansluiting 210 mm
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73072980
€ 77,08 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 93,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen