PARKER 3/2 VENTIEL 2W VE13-ES6-P01 24VDC

Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:VE13-ESP012C2
Rubix:05069456
PARKER 3/2 VENTIEL 2W VE13-ES6-P01 24VDC

Technische samenvatting

Typeparker 3/2 ventiel 2w ve13-esp012c2 24vdc
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER 3/2 VENTIEL 2W VE13-ES6-P01 24VDC


Parker 3/2 ventiel 2w ve13-es6-p01 24vdc

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparker 3/2 ventiel 2w ve13-esp012c2 24vdc
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalnbr
Drukbereikwerkdruk: max. 10 bar; gebruikstemperatuur: -10 tot +55 °c; orifice: ø1,2 mm
Aangepaste tariefcode84812090
€ 219,66 excl. BTW
/ stuk
€ 265,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen