Referenties
Festo:VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:05114869
Fabrikant:8041958
EAN:4052568434793

Technische samenvatting
| Type | magneetventiel festo vuvg-b14-t32c-azt-f-1t1l-ex2c 8041958 |
|---|---|
| Aantal poorten | 8 |
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C 8041958
VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1& MAGNEETVENTIEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel festo vuvg-b14-t32c-azt-f-1t1l-ex2c 8041958 |
| Aantal poorten | 8 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 490 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1,5 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,31 excl. BTW
/ stuk
€ 128,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen