PARKER PERSKOPPELING BSP 1B148-32-32

Hannifin

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1B148-32-32
Rubix:A0064783
Fabrikant:1B148-32-32
PARKER PERSKOPPELING BSP 1B148-32-32

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeparker perskoppeling bsp 1b148-32-32
Buitendiameter buis50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING BSP 1B148-32-32


De Parker Parkrimp No-Skive middendrukfittingen van de 48-serie zijn permanente, geperste hydraulische fittingen die een snelle montage mogelijk maken met onze familie Parkrimp-crimpers. Het samenstellen van No-Skive-slang en fittingen vereist niet het verwijderen van de buitenmantel van de slang. Dit voorkomt voortijdig falen van hydrauliekslangen veroorzaakt door te lang of te kort skiven. 48-serie fittingen hebben chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker staaldraad-omvlochten hydrauliekslangen zoals Global Core met standaard-, tough- of super tough-buitenlaag, Elite No-Skive met standaard-, tough- of super tough-buitenlaag, No-Skive Compact waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail Hoses met brandvertragende buitenlaag, hydrauliekslangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4, en nog veel meer.
Parker Hannifin voldoet bovendien aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, die bijzondere aandacht besteden aan de afstemming van slang en fittingen en aan hun door de fabrikant aangetoonde compatibiliteit.

Markten:
· Bouwmachines
· Spuitgietindustrie
· Transport
· Bosbouw en landbouw
· Materiaalbehandeling
· Pulp en papier  

Kenmerken / Voordelen:
· Op elkaar afgestemd slang- en fittingsysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
  en de hoogste kwaliteit en veiligheid gecombineerd met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers.  
· No-Skive-technologie biedt het eenvoudigste, meest efficiënte en veilige productieproces voor het montagepersoneel.

Toepassingen:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines   
· Landbouw- en bosbouwmachines  
· Containerbehandelingsmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines

Parker Parkrimp middendrukfittingen - 48-serie zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC en 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 en 436
· 441 en 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC en 462ST
· 471TC
· 477 en 477ST
· 487, 487TC en 487ST
· 493
· 811
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6 vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 50,8 mm slang-binnendiameter, 2 inch slang-binnendiameter, -32 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: 2"-11 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk, BSP parallelle buis, draaibaar, 60° conus
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk BSP parallelle buis - draaibaar (60° conus)
Aansluitingslengte: 161 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 66 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 210 mm (zie tekeninglegenda A)
Zeskantmaat: 70 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -32
Maximale werkdruk: 25,0, 250
Aansluitmaat: 2"
Aansluitingstype: DKR
Type poort: DKR 45°
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 45°
Voldoet aan specificaties: BS 5200-D
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeparker perskoppeling bsp 1b148-32-32
Buitendiameter buis50,8 mm
Aansluiting 12 inch hose i.d. (-32) ''
Aansluiting 2female bsp parallel pipe swivel, 60° cone (2'-11 inch thread)
Aangepaste tariefcode73269098
€ 456,86 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 552,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen