PARKER STEEKSLANGKOPPELING 3C382-15-10

Hannifin Rechte aansluiting

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3C382-15-10
Rubix:A0409079
Fabrikant:3C382-15-10
PARKER STEEKSLANGKOPPELING 3C382-15-10

Technische samenvatting

Materiaalstaal (behuizing)
Typerechte aansluiting
Buitendiameter buis15,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER STEEKSLANGKOPPELING 3C382-15-10


Parker 82 Series "Push-Lok®" koppelingen zijn opsteekbare, staafvormige hydraulische koppelingen waarmee gebruikers snel en gemakkelijk slangassemblages kunnen maken op de werkplek zonder speciaal gereedschap. In combinatie met de Push-Lok slangen van Parker leveren de 82 serie fittingen gemak en kortere assemblagetijden, omdat er geen klem nodig is. Herbruikbare 82 serie fittingen hebben een constructie uit één stuk voor minder complexiteit en minder kans op lekkage. De 82 serie fittingen zijn compatibel met de Push-Lok serie multifunctionele slangen en kunnen worden gebruikt met slangen voor hoge temperaturen, droge lucht, heet water, vuurbestendige en hogedrukslangen. Aangeboden in een breed scala van eindconfiguraties en in maten variërend van maat -4 / DN 6) tot maat -16 (DN 25), 82 serie fittingen zijn verkrijgbaar in staal, messing of roestvrij staal. Toepassingen zijn onder andere pneumatiek, vloeistoffen op petroleumbasis, antivries, diesel en fosfaatester.
Toepassing: Werktuigmachines, spuitgietmachines, papiermachines, transportlijnen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Aansluiting 1 Afmeting: 15,9 mm slang-ID, 5/8 inch slang-ID, -10 (afmeting)
Aansluiting 1 Type: Slang
Aansluiting 2 Afmeting: M22x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Type: 24°/ 60° conus, vrouwelijk, metrisch L, Draaibaar
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk metrisch L - Draaibaar (kogelkop voor 24° of 60° conus)
Aansluitingslengte: 19 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Fittinglengte: 56 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: water, lucht (algemene industriële lucht), koelvloeistoffen (glycol), brandstoffen - Controleer het brandstoftype met onze catalogustabel. Smeermiddelen (oliën), hydraulische vloeistoffen op basis van aardolie (aardolie en water-glycolbasis)
Zeskantmaat: 27 mm (zie tekeninglegenda W)
Zeskanttype: metrisch
Binnendiameter slang (maat): -10
Industrie: Industriële productieapparatuur
Maximale werkdruk: 25,0, 250
Aansluiting: 15 mm
Type aansluiting: DKL
Producttype: Push-Lok-slangkoppelingen, koppelingen met weerhaak
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 15

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalstaal (behuizing)
Typerechte aansluiting
Buitendiameter buis15,9 mm
Aansluiting 15/8 inch hose i.d., -10 (size) ''
Aansluiting 2m22x1.5 mm thread; female metric l swivel (dkl straight ball nose)
Aangepaste tariefcode73269098
€ 328,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 397,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen