FESTO ADAPTERKIT HAPG-69 540249

HAPG-adapterset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HAPG-69
Rubix:05112319
Fabrikant:540249
EAN:4052568178888
FESTO ADAPTERKIT HAPG-69 540249
Technische samenvatting
Typeadapterbouwpakket
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-69 540249


adapter kit HAPG-69 suitable for handling unit HSW-10. Corrosion resistance classification CRC=0, Product weight=25 g, Materials note=Free of copper and PTFE
Adapterset HAPG-69 geschikt voor handlingmodule HSW-10. Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, productgewicht=25 g, materiaalinformatie=koper- en PTFE-vrij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeadapterbouwpakket
Aangepaste tariefcode84799070
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
100,22 excl. BTW
/ stuk
121,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen