3M STOOTPET FIRST BASE 3 KLASSIEK ZWART KLEP 70MM

3M™ First Base™ 3 Stootpetten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:2030608
Rubix:A0015838
Fabrikant:7100217865
EAN:04054596715592
3M STOOTPET FIRST BASE 3 KLASSIEK ZWART KLEP 70MM

Technische samenvatting

Kleurzwart
Grootte klep7 cm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M STOOTPET FIRST BASE 3 KLASSIEK ZWART KLEP 70MM


3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1 en zijn leverbaar in verschillende comfortabele ontwerpen. Alle stootpetten hebben een gepatenteerd ergonomisch, comfortabel ontwerp met een schaal van ABS-kunststof om de drager te beschermen tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten. De petten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren en zijn daarmee geschikt voor gebruik in allerlei werkomgevingen. Op de meeste stootpetten in deze serie kan optioneel een eigen logo worden geborduurd.
3M™ First Base™ 3 Stootpetten voor industrieel gebruik bieden hoofdbescherming die voldoet aan EN 812:A1 en zijn leverbaar in verschillende comfortabele ontwerpen. Alle stootpetten hebben een gepatenteerd ergonomisch, comfortabel ontwerp met een schaal van ABS-kunststof om de drager te beschermen tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten. Het ontwerp zorgt voor een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten. De petten zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren en zijn daarmee geschikt voor gebruik in allerlei werkomgevingen. Op de meeste stootpetten in deze serie kan optioneel een eigen logo worden geborduurd.

Sterke punten

Bescherming tegen lichte stoten tegen stilstaande objecten;Industriële stootbescherming volgens EN 812:A1;Gepatenteerd schaalontwerp met een betere pasvorm op verschillende hoofdmaten;Verkrijgbaar in verschillende stijlen, stoffen, kleplengten en kleuren;Plaats voor eigen geborduurd logo op de meeste petten in deze serie

Toepassingen

Lichte industrie, algemene productie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleurzwart
Grootte klep7 cm
€ 18,79 excl. BTW
/ stuk
€ 22,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur

Grootte klep