Referenties
Pferd Tools:B 1635/6 STEEL
Rubix:A0224267
Fabrikant:21103436
EAN:4007220003039





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 75 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM B 1635/6 STEEL
Vlamfrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 75 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,66 excl. BTW
/ stuk
€ 98,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen