NORTON FREES L 12,7X30X6X77 DC
Norton BDX Kegelvorm Rond - Hardmetalen frezen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261146552
Rubix:A0036010
EAN:8711479982910


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boomvormig (bolkop) |
| Totale lengte | 105 mm |
Productdetails : NORTON FREES L 12,7X30X6X77 DC
Kegelvormige hardmetalen frezen met dubbele vertanding (DC). De BDX Kegelvorm Rond zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Burrs nr. - Norton BDX 30mm /6
Sterke punten
Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
Vormgeving
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | boomvormig (bolkop) |
| Totale lengte | 105 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Nuttige lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,80 excl. BTW
/ stuk
€ 38,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen