CUTLINE STIFTFR. V. L KOGELV. ROND NEGA. D 9,5X276 - 863227

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863227
Rubix:20850522
EAN:3660338178337
CUTLINE STIFTFR. V. L KOGELV. ROND NEGA. D 9,5X276 - 863227
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm l
Totale lengte72 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. L KOGELV. ROND NEGA. D 9,5X276 - 863227


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR L 9,5x27-6 BALL NOSED CONICAL-NEGATIVE
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm l
Totale lengte72 mm
Diameter kop10 mm
Toepassingsgebiedruwe omschrijving
Nuttige lengte20 mm
€ 22,14 excl. BTW
/ stuk
€ 26,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen