Referenties
Pferd Tools:21100276
Rubix:A0224286
EAN:4007220895566




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 55 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 0616/6 MICRO
Cilindrische frezen volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. ZYAS vorm met omtrek- en eindvertanding. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 55 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | nabewerking |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,15 excl. BTW
/ stuk
€ 42,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen