CUTLINE STIFTFR. V. H KOGELV. SPITS RVS D 12X326 - 863214

Hardmetalen boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:863214
Rubix:20850542
EAN:3660338178238
CUTLINE STIFTFR. V. H KOGELV. SPITS RVS D 12X326 - 863214
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm h
Totale lengte77 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. H KOGELV. SPITS RVS D 12X326 - 863214


CNC-gefreesde hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR H 12x32-6 FLAM-INOX
Specifiek ontwikkelde geometrie om een hoge materiaalverwijdering te genereren op austenitisch en corrosiebestendig staal
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopvorm h
Totale lengte77 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebiedruwe omschrijving
Nuttige lengte20 mm
€ 69,51 excl. BTW
/ stuk
€ 84,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen