BAHCO STIFTFREES KEGEL MED 6MM M0618M06
Hardmetalen conisch vorm M
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:M0618M06
Rubix:10066637
EAN:7311518036836


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | conisch |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES KEGEL MED 6MM M0618M06
DIN: SKM. Ontbramen van gaten en nauwe ruimten. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Tungstencarbide conische puntige roterende frezen voor metaal
Toepassingen
Geschikt voor het bewerken van gietijzer; gietstaal; koolstofstaal; legeringsstaal; roestvrij staal; gehard staal; koper en aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | conisch |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,66 excl. BTW
/ stuk
€ 68,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen