Referenties
Pferd Tools:21117782
Rubix:23088764
EAN:4007220952351




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 60 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 1020/6 INOX
Frees met ogiefvorm en afgerond uiteinde volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbraam
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | rbf rond ogief |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,61 excl. BTW
/ stuk
€ 64,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen